SCHURTER
SCHURTERの 接続・省配線(制御機器)
SCHURTERの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SCHURTERの ナイロンコネクタ
IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68558624
品番
3-107-469
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9628
アズワン品番
65-7778-25