SCHURTER
SCHURTERの 接続・省配線(制御機器)
SCHURTERの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SCHURTERの ナイロンコネクタ
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 10A 250 V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68558667
品番
3-109-572
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DG12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9604
アズワン品番
65-7778-31