EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 12極(10個入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68565020 品番B12B-EH*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
形状ベース付ポスト トップ型 ピッチ(mm)2.5 定格250V AC・DC ピン数(ピン)12極 適合電線AWG32〜AWG22 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする