GB[制御機器]
GB[制御機器]の 接続・省配線(制御機器)
GB[制御機器]の コネクタ・コネクタ付ケーブル
GB[制御機器]の 同軸コネクタ
RPSMAコネクター RPSMA-P カシメタイプ Lアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68566690
品番
GB-RPSMAP-RG58L
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
RPSMAの同軸用コネクタ
Lアングルカシメタイプ
適合ケーブルはRG-58
※カシメ作業には圧着工具が必要です。
※芯線はハンダ付けが必要です。
仕様
●カテゴリ:RPSMA型コネクタ●プラグ/ジャック:プラグ●形状:L型●適合ケーブル:RG-58
アズワン品番
67-0461-33