※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)170
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68590595
品番MY3M16-170H
参考基準価格(税別)¥54,730
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など861種類から選べます
他の種類を見る