TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、18 ポジション、4 mm ピッチ、電線対電線コネクタシステムを内蔵しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、サイズは 2 t ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒