シールド シールド IPT-HDシリーズ 50 mm2 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68606635 品番2355148-2
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様●併用可能製品:自動車コネクタ●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:50 mm2●コード番号:238-0425 アズワン品番65-7782-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする