仕様●セット内容:シリアル出力付き本体●分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●センサ:Pt100(クラスA)4線式●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:本体/JIS CO920-2003 保護等級6、センサ/JIS CO920-2003 保護等級7●重アズワン品番65-9242-44