ナイロンコネクタ 4極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705887 品番03092041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)5.03 使用温度範囲(℃)‐40〜+105 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする