ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング2P:1×2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68706070 品番L-PE-1X02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質UL94V-2 ナイロン66 極数2極 温度範囲(℃)-25〜+90 定格電圧(V)300AC,DC 耐電圧1500VAC/分 定格電流(A)12AC、DC 絶縁抵抗(MΩ)1000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする