ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68706088 品番 L-PE-1X04-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。

極数4極、6.2mmピッチ 定格電圧(V)300AC、DC 定格電流(A)12 AC/DC ハウジング【オス羽根付】L-PE-1X04 動作温度(℃)-25〜+90 コンタクトピン【オス】L-M-14×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする