LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの ナイロンコネクタ
ディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68706097
品番
L-S-1X02-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
配線用コネクタのコンタクトピンと2極のハウジングのセット商品です。
極数
2極、6.2mmピッチ
定格電圧(V)
300AC、DC
定格電流(A)
12 AC/DC
ハウジング
【メス】L-S-1X02
動作温度(℃)
-25〜+90
コンタクトピン
【メス】L-F-14×2