ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68706106 品番L-S-1X03-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。

極数3極、6.2mmピッチ 定格電圧(V)300AC、DC 定格電流(A)12 AC/DC ハウジング【メス】L-S-1X03 動作温度(℃)-25〜+90 コンタクトピン【メス】L-F-14×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする