ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68706140 品番L-PE-1X04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質UL94V-2 ナイロン66 極数4極 温度範囲(℃)-25〜+90 定格電圧(V)300AC,DC 耐電圧1500VAC/分 定格電流(A)12AC、DC 絶縁抵抗(MΩ)1000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする