※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68784539 品番K150 L 050
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:381mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1107 アズワン品番65-7962-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする