※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68784654 品番420 H 100
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:1066mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:204-3233 アズワン品番65-7997-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする