曜日別特売
5 PJ 864 RB プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 864mm ポリウレタン RB Optibelt 68793167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 864mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68793167品番5 PJ 864 RB
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 864 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません

仕様●ベルト部:PJ●長さ:864mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1667アズワン品番65-7874-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする