曜日別特売
1424450 ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A 230 V フエニックス・コンタクト 68798609

ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A 230 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68798609品番1424450
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Phoenix Contact コネクタセットは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチック製ハウジングで構成されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチックハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はプッシュイン接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:230 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A04PT (標準●コード番号:208-1998アズワン品番65-7680-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする