20cm 憩 IH対応卓上鍋 タマハシ 68878680

憩 IH対応卓上鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(mL)2500
内容量1個注文コード68878680品番20cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

『憩 IH対応卓上鍋』は、鮮やかさがありながらこっくりとした深みもあるマスタードカラーが特徴な、ご家庭で使い易いサイズの軽量型アルミ鍋です。内面にはお手入れが楽なマーブルフッ素樹脂加工が施されている調理器具です。調理中でも中の様子が確認できるガラス蓋には、煮込み中にしぶきが飛びにくい蒸気穴が付いています。

用途ご家庭での調理に。材質本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス綱(クロム16%)、フタ:強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂容量(mL)2500サイズ(cm)20加工外面:焼付け塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×24.3×11.8内面加工フッ素樹脂塗膜加工底面の厚さ(mm)2.6(貼り底を含む)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする