パール金属
トルティーノα シリコーン縁巻ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(cm)
20用
20用
26用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68932091
品番
HC-971
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
柔らかいシリコーンゴムの縁部だから塗膜に優しい。
専用ハンドルを装着したまま、蓋ができる
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
348
外径×高さH(Φmm×mm)
210×35
寸法(cm)
20用