パール金属
土鍋16cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
サンドベージュ
サンドベージュ
サンドグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68932249
品番
L-7540
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
柔らかな熱あたりで、食材の芯までじっくりと熱を通す陶器製。
材質
陶器
色
サンドベージュ
質量(g)
951
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×115
寸法(cm)
16