曜日別特売
HC-1011 バーニスタ 鉄製温度計付長方型天ぷら鍋 パール金属 68932845

 

HC-1011 バーニスタ 鉄製温度計付長方型天ぷら鍋 パール金属 68932845
HC-1011 バーニスタ 鉄製温度計付長方型天ぷら鍋 パール金属 68932845
HC-1011 バーニスタ 鉄製温度計付長方型天ぷら鍋 パール金属 68932845

バーニスタ 鉄製温度計付長方型天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68932845品番HC-1011
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鉄製で熱伝導が良く、強火で一気に加熱できるため、食材をカラッと揚げられる。
温度計付きで油の温度を正確に測れるため、天ぷらや唐揚げなどを失敗なく調理可能。
コンパクトサイズで、少量の油でも効率よく揚げ物ができる。
オール熱源対応

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 材料の種類/本体・取っ手:鉄 温度計:バイメタル式質量(g)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×80寸法(cm)19×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする