曜日別特売
HC-882 スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 パール金属 68933387

 

HC-882 スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 パール金属 68933387
HC-882 スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 パール金属 68933387
HC-882 スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋 パール金属 68933387

スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)3.7
内容量1個注文コード68933387品番HC-882
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カレーやシチュー、鍋料理などに最適。
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木 蓋 品名/強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/縁リング:ステンレス鋼 つまみ:天然木容量(mL)3.7質量(g)1212深さ(mm)鍋:98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×230×155寸法(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする