曜日別特売
L-5C2VS 100m 灰 75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 カナレ電気 68947868

75Ω同軸ケーブル(充実絶縁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード68947868品番L-5C2VS 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。
しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。
信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。

質量(kg)6.8/100m長さ(m)100シールド(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/24(93%以上)外径(mm)7.4シース厚(mm)1.1導体構成(本/mm)7/0.26A導体外径(Φmm)内部:0.78絶縁体外径(mm)4.8導体抵抗外部:1.2/100m、内部:5/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(10MHz):2.9静電容量(pF)67/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする