電動スノーショベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68984627 品番a36001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重労働な雪かきがラクに!電動でパワフル除雪!!
エンジン式に匹敵するハイパワーモーターと、高速回転ブレード搭載で硬くなった雪も砕きながらグングン除雪!軽量・コンパクトで扱いやすく、雪かきの負担を軽減。
ハイパワー約1000W
約3〜8m先へ雪を飛ばせます
軽量約5kg
燃料不要!コンセントに繋ぐだけですぐに使える!
地面の上を滑らせて雪に押し込むだけ
お年寄りや女性の方でもラクラク!!
幅広いロールブラシ:除雪幅254mm。一度に広い面積の除雪ができて効率的に作業可能
削り取った雪を飛ばして除雪するロータリー式。ブレードが高速で回転
除雪深さ約15cm、回転数約3500回転/分
誤作動を防ぐ安全ロックボタン付き。ボタンを押すだけのカンタン操作
使わない時はコンパクトに折り畳んで収納可能
一部組立式

材質ABS 質量(kg)(約)4(本体) 消費電力(W)1000 定格電圧(V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×23.5×136.5 コード長さ(cm)(約)35 回転速度3500pm 最大投雪距離(m)8 除雪幅(mm)254 除雪高(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする