曜日別特売
1-EC-2 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所 69060960

1-EC-2 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所 69060960
1-EC-2 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所 69060960

無害液棒状温度計 1-ECシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード69060960品番1-EC-2
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

無害対策品。人体にも安心です。
水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。
Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。
76mm浸没させて使用します。
水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。

仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:0.5℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)0.5アズワン品番67-0487-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする