994-009-030R121 D-Sub バックシェエル 994 シリーズ 9 極 シルバー NORCOMP 69104177

D-Sub バックシェエル 994 シリーズ 9 極 シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69104177品番994-009-030R121
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Norcomp イーサネットバックシェルは組み立てが簡単なため、製造コストを削減でき、70 dB を超えるシールドを備えニッケルめっきを使用し、015 ポジションです。非導電グロメット 適切なストレインリリーフを提供します

仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛合金●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:994●コード番号:205-4773アズワン品番65-7505-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする