D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104274 品番FMK3 / 1727040099
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。
UL E168813
品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。
FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°
このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。
FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6323 アズワン品番65-7507-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする