D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 15 極 A シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104308 品番FPHGR-2A / 1731110362
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

FCT - D-Subフード
FCT製シールド付きD-Subフード製品です。
特長:
812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3

仕様●極数:15●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル, ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FPHGR●コード番号:812-6440 アズワン品番65-7775-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする