日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
2.50mm ピッチ Mini-Lockシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10000個)
注文コード
69104641
品番
50752-8200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
嵌合部メッキ/Matte Tin、終端メッキ/Matte Tin、金属部/Phosphor Bronze
最大電流(A)
コンタクトあたり/3.5
AWG
電線サイズ/20, 22
形態
パッケージ/Reel
被覆外径(mm)
1.50-1.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
挿抜/30
最大電圧(V)
250 AC (RMS)/DC
終端スタイル
インターフェース/Crimp or Compression
ジェンダー
Female