6EH4 IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69123348

IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69123348品番6EH4
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

医療機器用電源インレットラインフィルタ医療機器に最適な最小漏洩電流医療機器に最適な最小漏洩電流 2 素子回路は、1 MHz 超の基本的な EMI 減衰を実現します 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) フランジ取り付け 静電容量出力

仕様●シリーズ:Corcom H●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 55.9mm●コード番号:186-3888アズワン品番65-7769-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする