IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69123400 品番PF0001/28
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Bulgin フランジ取り付けヒューズ付きインレットは、サイズ 5 x 20 mm のシングルヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8182 アズワン品番65-7532-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする