IECフィルタコネクタ パネルマウント 2A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123506 品番DC12.2102.001
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適
DC12シリーズ
SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。
特長と利点:
前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意
背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現
6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子
ラインスイッチ
小型
優れたシールド
シングル素子は配線済み
標準タイプと医療タイプを用意
照光式及び非照光式のラインスイッチオプション
黒色又は白色を用意
製品の用途:
DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。

仕様●オス/メス:オス●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:パネルマウント●IECコネクタタイプ:C14●幅:44.3mm●深さ:60.5mm●高さ:34.4mm●コード番号:500-6148 アズワン品番65-7778-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする