PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69131310 品番1060-20-0122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10〜22 AWG (6.0〜0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313 アズワン品番65-7506-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする