インサート HC シリーズ メス 16極 16A 250 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148959 品番1585388
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Phoenix Contact インサートは、16 + PE のポジション数と 1 ポジションあたりの接続数を備えています。動作電圧 250 V、動作電流 16 A のプッシュイン接続方式に使用されます動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5375 アズワン品番65-7749-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする