ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69166154 品番AT04-4P-MM01BLK
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格

仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641 アズワン品番65-7635-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする