スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 B6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208206 品番1412570
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スリーブハウジング B6、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準

仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●併用可能製品:BB10 コンタクトインサート、DD24 コンタクトインサート、HC-B6 コンタクトインサート●コード番号:187-5837 アズワン品番65-7584-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする