Hirschmann Test & Measurement
Hirschmann Test & Measurementの 接続・省配線(制御機器)
Hirschmann Test & Measurementの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Hirschmann Test & Measurementの ナイロンコネクタ
ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69212799
品番
933572100 GMNL 209 NJ LED 24 YE black
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。
GMNL シリーズ
DIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED
仕様
●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504
アズワン品番
65-7723-54