※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.525mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69213630 品番255 L 100
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:647mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-1316 アズワン品番65-7873-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする