曜日別特売
9100022606 ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022605 ハーティング 69240187

ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022605

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69240187品番9100022606
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー

仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1465アズワン品番65-7583-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする