ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69240284 品番PL182X-301-50
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル

仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746 アズワン品番65-7668-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする