温度調節器 PID制御 電圧出力数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69271705 品番E5AC-QX4D5M-000
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)
温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミスを減らすことができます。
遠距離又はあらゆる角度から見えるハイコントラスト白色LCDディスプレイ セットアップが簡単で、電源なしでCX-Thermoから操作可能 高速サンプリング周期50 ms 診断機能で安全な動作 便利なタイマーとロジック操作機能によりPLCが不要 上部パネルと正面パネルの両方に用意されたツールポート 奥行きわずか60 mmの短いボディ

仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5AC●パネル奥行き:60mm●コード番号:780-5433 アズワン品番65-7333-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする