内容量1セット
主な適合車種AUDI : A3(8P,8V)2003〜 A4(B8 8K)2008〜2016 A5(8T/8F)2008〜2017 A6(C7 4G)2011〜 A7(C7)2011〜 Q2(GA)2017〜 Q3(8U)2012〜 Q5(8R)2009〜2017 Q7(4L)2006〜2016 R8(42 4S)2007〜 TT(8J 8SFV)2006〜 ポルシェ : 718(2016/4〜) 911(2011/12〜) 997(2004〜2012 BOXTER MACAN) VOLKSWAGEN : The Beetle 2012〜 UP! 2012〜 POLO 6C 2014〜 GOLF5 2004〜2009 GOLF6 2009〜2013 GOLF7 2013〜 GOLF PLUS トゥーラン 2004〜 シロッコ 2009〜2014 パサート 2006〜 パサートCC 2008〜2012 ティグアン 2008〜 シャラン 2010〜 Arteon 2017〜
注文コード69313039
品番14725712
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング!
最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能!
最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現!
"3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能!
"PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現!
過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ!
イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします!
「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応!
「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ!
リモコンは最大4台まで登録可能
Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください