曜日別特売
14725716 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 69313136

14725716 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 69313136
14725716 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 69313136
14725716 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro 69313136

《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種LEXUS:GS(S1)ISIILS(F3/4)SC TOYOTA:アヴェンシス(T22)セリカ(T23)カローラ(E11/12)ランドクルーザー90 ランドクルーザープラド(J12)RAV4(A2)注文コード69313136品番14725716
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング!
最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能!
最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現!
"3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能!
"PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現!
過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ!
イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします!
「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応!
「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ!
リモコンは最大4台まで登録可能
Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください

用途
Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
主な適合車種LEXUS:GS(S1)ISIILS(F3/4)SC TOYOTA:アヴェンシス(T22)セリカ(T23)カローラ(E11/12)ランドクルーザー90 ランドクルーザープラド(J12)RAV4(A2)
注意
※適合詳細はお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする