内容量1セット
主な適合車種CITROEN:BERLINGO(B9)C1(PM/PN)C2(JM/JG)C3(FC/FN/SC/SH/HB)C4(LA/UA/LC)C4PICASSOI/II C5I/II/III C6(TD) C8(EA/EB)SAXO(S0/1)XANTIA(X1/2)XSARA(N0/1/2/N68) PEUGEOT:1007(KM)106II(1A/C)107(PM/PN)206(2D/.2A/C.2E/K)207(WA/WC) 306(7B.N3.N5)307(3A/C.3E.3B.3H)406(8B.8E/F.8C) 407(6D/6C/6E)607(9D/9U)806(221) 807(EB)
注文コード69313346
品番14725747
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング!
最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能!
最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現!
"3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能!
"PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現!
過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ!
イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします!
「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応!
「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ!
リモコンは最大4台まで登録可能
Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください