曜日別特売
123105 バイオアドニール スプレー ヤナセ製油 69328936

123105 バイオアドニール スプレー ヤナセ製油 69328936
123105 バイオアドニール スプレー ヤナセ製油 69328936

バイオアドニール スプレー

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(480mL)
注文コード
69328936
品番
123105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。

用途
食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-10~100
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
注意
※ポリスチレン系樹脂や一部のゴム製品等に耐油性の弱いものがありますので、ご使用の場合はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46828205
2020-03-20
用途: カット野菜の機械メンテナンス時
卸売・小売業

何処に使っても安心で購入しました使用感は満足です、自転車のチェーンに使用もしてみましたがなぜそこに使うのかと上司に注意されました、これからもミノタロウさんにお世話になります

対象商品 : 69328936
2019-06-06
用途: 裁断機のメンテナンス

食品用機械に使え大変重宝しています。おすすめです。

対象商品 : 69328936
2018-10-05
用途: 機械メンテナンス事
製造業

食品工場ですが昔からメンテナンスにはこれを使用しています。もう少し噴霧時の飛散範囲が狭いより使いやすいと思います。

対象商品 : 46828205
2018-07-12
用途: 機械のメンテナンス
株式会社楯岡ハム

毎日使用していますが、大変良い商品ではないかと思います。

対象商品 : 69328936
2017-10-05
用途: 機械のローラーの掃除に使う。
有現会社 山本製麺所製造業

食品を通すローラーに安心して使えるのが大満足です。

対象商品 : 46828205
2015-02-24
用途: 食品機械の給油
株式会社 N Factory

無味無臭。口に入っても無害。
食品機械にとってはとてもありがたい。

対象商品 : 46828205
2014-06-19
用途: 食品製造用の機械

類似商品が少ないが安心して使用できます。

対象商品 : 46828205
2014-04-05
用途: 食品機械に使用しています。

食品機械に使用していますが、非常に使いやすいです。
無味・無臭で大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする