自動車用コネクタ 2極 オス オス端子用のハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69330636 品番DTM04-2P-P006
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、2 ポジション、4.19 mm ピッチ、コンポーネント対ワイヤコネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクト( EAC )を使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - コンポーネント - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5562 アズワン品番65-7503-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする