AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69330645
品番
ATF13-2P-BM03
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.29mm●幅:24.8mm●深さ:29.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9800
アズワン品番
65-7673-88