AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69330740
品番
ATF13-3P-BM13
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:26.06mm●幅:25.8mm●深さ:26.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9808
アズワン品番
65-7674-39