曜日別特売
MSDXLM450 電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジ AMPHENOL 69367280

電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69367280品番MSDXLM450
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。

仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977アズワン品番65-7713-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする